Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO045498 TM-3-8326/E/SVB COMMUTATORE A CAMME - 045498

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO045498 TM-3-8326/E/SVB COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Polzahl - 6

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080454984

Artikelnummer

EAO045498

Herstellernummer

045498

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Polzahl:

6

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

500...500 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

3 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore generale secondo IEC/EN60947-3, grandezza TM, 250 V/10A, grado di protezione frontale IP65, lucchettabile in posizione zero con lucchetto, ‌forma costruttiva generale: da incasso da incasso a fissaggio centrale. I commutatori a camme miniaturizzati compatti TM trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati.