EATON MANIFACTURING - EAO046126 TM-5-8369/EZ COMMUTATORE A CAMME - 046126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 5
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080461265
Artikelnummer
EAO046126
Herstellernummer
046126
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
5
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


