EATON MANIFACTURING - EAO050721 T0-3-15433/EZ COMM. A CAMME 3P HAND-0-AU - 050721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080507215
Artikelnummer
EAO050721
Herstellernummer
050721
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


