Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO050975 SVC-T3 COMANDO CON BLOCCO LUCCHETTAABILE - 050975

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO050975 SVC-T3 COMANDO CON BLOCCO LUCCHETTAABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3

  • Geeignet für Bügelstärke - 2...4 mm

  • Mit Beschriftungsfeld - ja

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080509752

Artikelnummer

EAO050975

Herstellernummer

050975

Hersteller

EAO

Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:

3

Geeignet für Bügelstärke:

2...4 mm

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Accessori per commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione frontale IP65, blocco lucchetti, maniglia nera. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.