EATON MANIFACTURING - EAO051211 CU30X10 SBARRE DI RAME - 051211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080512110
Artikelnummer
EAO051211
Herstellernummer
051211
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1500 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie non trattata, 30x10mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=630A, quadro di distribuzione CI fino a 1000A=2x 30x10