Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO051650 DILEEM-01-G(24VDC) MINICONT POT 3 KW - 051650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080516507

Artikelnummer

EAO051650

Herstellernummer

051650

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6.6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

5 A

Contattore di potenza, secondo IEC/EN60947, 3 poli, con collegamenti a vite, espandibile con max 4 contatti ausiliari, con 1 contatto ausiliario come contatti a guida forzata, circuito di protezione integrato, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 10 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione, ponti di stella, connettore in parallelo, kit per cablaggio, interblocco meccanico