EATON MANIFACTURING - EAO053030 TS35X7,5 GUIDA OMEGA 35X7,5 - 053030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080530305
Artikelnummer
EAO053030
Herstellernummer
053030
Hersteller
EAO
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN 35x7.5mm, scanalata, secondo IEC/EN 60715, la resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame 16mm² secondo IEC/EN 60439-1, lunghezza di fornitura=1m