Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO055866 K3X240/4 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 055866

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO055866 K3X240/4 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080558668

Artikelnummer

EAO055866

Herstellernummer

055866

Hersteller

EAO

Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=1000 A, numero poli=4, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido e cavo circolare in alluminio rigido, cavo a settori rigido=2x150-300 o 3x50-240 o cavo a settori in alluminio rigido=2x150-240 o 3x150-185 mm². Altro lato: barra in Cu 2x(11x21x1) o 10x40x1 o 10x50x1 o barra in Cu=60x15 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente