Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO059462 T3-4-15682/V/SVB COMM. A CAMME 6P+1NA+1N - 059462

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO059462 T3-4-15682/V/SVB COMM. A CAMME 6P+1NA+1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080594628

Artikelnummer

EAO059462

Herstellernummer

059462

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione intermedia, grado di protezione frontale IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T