Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO060205 T0-3-8222/IVS COMM. A CAMME 3P POS. 1-2 - 060205

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO060205 T0-3-8222/IVS COMM. A CAMME 3P POS. 1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080602057

Artikelnummer

EAO060205

Herstellernummer

060205

Hersteller

EAO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).