EATON MANIFACTURING - EAO060620 SH0635/4 PORTASBARRE - 060620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080606208
Artikelnummer
EAO060620
Herstellernummer
060620
Hersteller
EAO
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Portasbarre, per impiego nelle pareti laterali delle custodie o all'interno di custodie, possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre, distanze portasbarre max. 375mm, interasse sbarre 50mm, corrente nominale d'impiego Ie=250, 630A, utilizzabile per L1, L2, L3, unità standard, NET, PEN: 20x5, L1, L2, L3: 20x10, unità standard, NET, PEN: 20x5, L1, L2, L3: 20x10 + 20x5, unità standard, NET, PEN: 20x10


