Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO062031 HI11-P1/P3Z CONT AUS PER COMANDO RINVIAT - 062031

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO062031 HI11-P1/P3Z CONT AUS PER COMANDO RINVIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080620310

Artikelnummer

EAO062031

Herstellernummer

062031

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatto ausiliario, Assortimento: Accessori, Rilevatore tipo: P1, P3, chiusura ritardata, apertura anticipata., Il contatto NA è sempre collegato come contatto di distacco del carico., per il montaggio laterale, a sinistra e/o a destra, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: P1-…/Z, …/V, …/I2, …/IVS, P3-63/Z, …/V, …/I4, …/IVS, P3-100/Z, …/V, …/I5, …/IVS