Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO065751 ZFS68-T0 PORTATARGH. COMPL. DICITURA IT. - 065751

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO065751 ZFS68-T0 PORTATARGH. COMPL. DICITURA IT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080657514

Artikelnummer

EAO065751

Herstellernummer

065751

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.