EATON MANIFACTURING - EAO069703 T0-2-15403/EZ COMMUTATORE A CAMME - 069703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080697039
Artikelnummer
EAO069703
Herstellernummer
069703
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


