Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO073188 A-PKZ0(240V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0 - 073188

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO073188 A-PKZ0(240V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080731887

Artikelnummer

EAO073188

Herstellernummer

073188

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore a lancio di corrente con morsetti a vite, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0