Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO081587 P1-25/EA/SVB/N SEZ. (3P+N)X25A INC. EM. - 081587

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO081587 P1-25/EA/SVB/N SEZ. (3P+N)X25A INC. EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080815877

Artikelnummer

EAO081587

Herstellernummer

081587

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

13 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

25 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

13 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/25A, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla, lucchettabile con 3 lucchetti, I sezionatori di potenza P1 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti, che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS