Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO081984 SS5-ID0750 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 081984

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO081984 SS5-ID0750 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080819844

Artikelnummer

EAO081984

Herstellernummer

081984

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

750 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Max. Belastbarkeit:

250 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per quadro da pavimento CI, esecuzione industriale stabile, saldato, quindi zincato e rivestito con polveri, larghezza=750mm, profondità=300mm, RAL 7022 grigio ombra