EATON MANIFACTURING - EAO084356 WBW100-ID SQUADRETTA PER FISS A PARETE - 084356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 120 mm
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080843566
Artikelnummer
EAO084356
Herstellernummer
084356
Hersteller
EAO
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
100 mm
RAL-Nummer:
0
Squadretta per fissaggio a parete per profili per telai portanti, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante e a parete sostenuto sul pavimento, per distanza telaio portante/parete=100mm, materiale acciaio, zincato, incluso materiale di fissaggio


