EATON MANIFACTURING - EAO086714 D150-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 086714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Befestigungsart - sonstige
Länge - 375 mm
Breite - 375 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080867142
Artikelnummer
EAO086714
Herstellernummer
086714
Hersteller
EAO
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
sonstige
Länge:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Mit Anschlusskabel:
nein
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale


