EATON MANIFACTURING - EAO088911 PKZM0-1-T PROTEZIONE TRASFORMATORE 1 A - 088911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20...20 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080889113
Artikelnummer
EAO088911
Herstellernummer
088911
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63...1 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
20...20 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA


