EATON MANIFACTURING - EAO088913 PKZM0-2,5-T PROTEZIONE TRASFORM. 2,5 A - 088913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 50...50 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080889137
Artikelnummer
EAO088913
Herstellernummer
088913
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...2.5 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
50...50 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA