EATON MANIFACTURING - EAO089087 D200-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 089087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 375 mm
Höhe - 375 mm
Tiefe - 150 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080890874
Artikelnummer
EAO089087
Herstellernummer
089087
Hersteller
EAO
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein


