Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO091476 SLHF-ID SUPPORTO - 091476

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO091476 SLHF-ID SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080914761

Artikelnummer

EAO091476

Herstellernummer

091476

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

10 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

40 mm

Supporto per rivestimento vano cavi per armadi autoportanti CI