Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO092112 T5B-4-8213/E COMM. A CAMME 4 POLI - 092112

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO092112 T5B-4-8213/E COMM. A CAMME 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080921127

Artikelnummer

EAO092112

Herstellernummer

092112

Hersteller

EAO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T5B, 690 V/63A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatticommutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Unavasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.