EATON MANIFACTURING - EAO092308 T5B-3-8342/EA/SVB COMM. A CAMME - 092308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080923084
Artikelnummer
EAO092308
Herstellernummer
092308
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


