EATON MANIFACTURING - EAO095799 T0-1-8220/EZ COMM. A CAMME 1P POS. 1-2 - 095799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080957997
Artikelnummer
EAO095799
Herstellernummer
095799
Hersteller
EAO
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


