Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO095803 T0-3-8244/E COMM. A CAMME 1 POLO - 095803

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO095803 T0-3-8244/E COMM. A CAMME 1 POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080958031

Artikelnummer

EAO095803

Herstellernummer

095803

Hersteller

EAO

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).