Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO095804 T0-2-8230/IVS COMM.CAMME 1P A GRAD. 1-2- - 095804

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO095804 T0-2-8230/IVS COMM.CAMME 1P A GRAD. 1-2-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080958048

Artikelnummer

EAO095804

Herstellernummer

095804

Hersteller

EAO

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).