Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO096206 T-CI43 PORTELLA - 096206

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO096206 T-CI43 PORTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080962069

Artikelnummer

EAO096206

Herstellernummer

096206

Hersteller

EAO

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

375 mm

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

40 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta singola, grado di protezione IP65, arresto antina modificabile verso destra, verso sinistra, verso l'alto o verso il basso, angolo di apertura fino a 180°, trasparente, sagoma e materiale di fissaggio compresi nella fornitura