Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO096381 T5-3-8342/V/SVB COMM. A CAMME 6P - 096381

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO096381 T5-3-8342/V/SVB COMM. A CAMME 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080963813

Artikelnummer

EAO096381

Herstellernummer

096381

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore generale secondo IEC/EN60947-3, grandezza T5, 690 V/100A, grado di protezione frontale IP65, lucchettabile in posizione zero con 3 lucchetti, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.