Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO1000F4M 1000F4M THYRISTOR FUSE - 1000F4M

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO1000F4M 1000F4M THYRISTOR FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590027359

Artikelnummer

EAO1000F4M

Herstellernummer

1000F4M

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1000 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, 78 x 64 mm, gL/gG, BS, IEC, Contatto terminale a filo, protezione tiristore, BS88-4, IEC 60269-4