EATON MANIFACTURING - EAO100512 NZM3-XKP SEPARATORE DI FASE 3P - 100512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081004966
Artikelnummer
EAO100512
Herstellernummer
100512
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso e piastra isolante per piastra di fissaggio per interruttori a 3 o 4 poli. Con le piastre di collegamento allargate compreso nella fornitura. Non in combinazione con morsetto a tunnel NZM3(‐4)‐XKA, collegamento posteriore NZM3(-4)-XKR. Protezione isolamento per collegamento con capicorda, sbarra o cavo piatto. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)