EATON MANIFACTURING - EAO100780 NZM1-XKSFA COPERTURE PER MORS. 3P - 100780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Packung
1 ST
EAN
4015081006809
Artikelnummer
EAO100780
Herstellernummer
100780
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sfondabile. Il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento della protezione contro contatti accidentali (protezione semplificata contro i contatti con le dita). non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Non approvato UL/CSA. Utilizzabile per: NZM1, PN1, N1, DS6-340-22K..55K-MX DS7-34..SX041.. DS7-34..SX055.. DS7-34..SX070.. DS7-34..SX081.. DS7-34..SX100..