EATON MANIFACTURING - EAO100NHM1B 100NHM1B FUSE NH 1 AM 100A 500.I. - 100NHM1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
5027590257442
Artikelnummer
EAO100NHM1B
Herstellernummer
100NHM1B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.7 W







