EATON MANIFACTURING - EAO101446 DILM32-XTEY20(RA24) TEMP. ELETTR. Y-D - 101446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Einstellzeit - 1...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4015081013661
Artikelnummer
EAO101446
Herstellernummer
101446
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Einstellzeit:
1...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Modulo temporizzatore, accessori per contattore, montabile a scatto


