EATON MANIFACTURING - EAO101454 BBA0R-32 ADAT. INV. SISTEMA SBARRE 3P 32 - 101454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 90 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081013746
Artikelnummer
EAO101454
Herstellernummer
101454
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
90 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
35 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm


