Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101459 BBA4L-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63 - 101459

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101459 BBA4L-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Breite des Adapters - 55 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013791

Artikelnummer

EAO101459

Herstellernummer

101459

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Breite des Adapters:

55 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre 55mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG8 / 10mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per avviatore diretto con PKZM4 / PKE65 con contattore di potenza DILM40 fino a DILM65, corrente nominale d'impiego: 63A