Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101481 BBA0-25/2TS ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P - 101481

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101481 BBA0-25/2TS ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081014019

Artikelnummer

EAO101481

Herstellernummer

101481

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

45 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG12 / 4mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, impiego universale, guide DIN spostabili con passo 1,25mm, corrente nominale d'impiego: 25A