Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101619 Z-MG/WAK-40 TA PRIM.40A -CAVO 21MMQ - 101619

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101619 Z-MG/WAK-40 TA PRIM.40A -CAVO 21MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081015115

Artikelnummer

EAO101619

Herstellernummer

101619

Hersteller

EAO

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Kabel-Messwandler, wandeln hohe Netzströme auf genormte Messströme um, Stromwandler vermeiden hohe Kosten beim Anschluss und bei der Verlegung von Stromschienen, empfohlen ab 40 A, Genauigkeitsklassen: Klasse 3: für grobe Messungen, Relais und zum Schutz, bei mehrmaliger Umwicklung des Primärkabels um den Stromwandler erhalten Sie mit jeder Umwicklung die Hälfte des Primärstromes, wobei die Leistung und Klasse unverändert bleiben