EATON MANIFACTURING - EAO101622 Z-MG/WAK-80 TA PRIM.80A -CAVO 21MMQ - 101622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081015146
Artikelnummer
EAO101622
Herstellernummer
101622
Hersteller
EAO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
22 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


