EATON MANIFACTURING - EAO101623 Z-MG/WAS-100 TA PRIM.100A -30X10MM - 101623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081015153
Artikelnummer
EAO101623
Herstellernummer
101623
Hersteller
EAO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...30.7 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...23.6 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


