Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101629 Z-MG/WAS-400 TA PRIM.400A -30X10MM - 101629

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101629 Z-MG/WAS-400 TA PRIM.400A -30X10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081015214

Artikelnummer

EAO101629

Herstellernummer

101629

Hersteller

EAO

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...30.7 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

0...23.6 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a cavo passante.