EATON MANIFACTURING - EAO101631 Z-MG/WAS-600 TA PRIM.600A -40X10MM - 101631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081015238
Artikelnummer
EAO101631
Herstellernummer
101631
Hersteller
EAO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...40.4 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...40.4 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


