EATON MANIFACTURING - EAO101673 M22-D-W-X11 PULS FILO GHIERA - 101673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081015658
Artikelnummer
EAO101673
Herstellernummer
101673
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


