EATON MANIFACTURING - EAO102036 FAZ-XAA-NA110-415VAC BOB. 110-415V UL/CS - 102036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 415 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081019274
Artikelnummer
EAO102036
Herstellernummer
102036
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
415 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC


