Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO102280 FAZ-C2/3-RT INT.AUT. UL/CSA 3P 2A C 10KA - 102280

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO102280 FAZ-C2/3-RT INT.AUT. UL/CSA 3P 2A C 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081021567

Artikelnummer

EAO102280

Herstellernummer

102280

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene