Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO102684 NS2-160-NA INT SEZ 160A UL/CSA 100KA - 102684

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO102684 NS2-160-NA INT SEZ 160A UL/CSA 100KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025442

Artikelnummer

EAO102684

Herstellernummer

102684

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, N2, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 160 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 160 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale