Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104554 NZM1-XAD160 ADATTATORE NZM1 160A UL508 - 104554

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104554 NZM1-XAD160 ADATTATORE NZM1 160A UL508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Breite des Adapters - 92 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081043729

Artikelnummer

EAO104554

Herstellernummer

104554

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

160 A

Breite des Adapters:

92 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre omologato per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N, per il montaggio sporgente su sbarre piatte in rame 12-30x5-10, doppio e triplo profilo a T, corrente nominale d'impiego Ie=160A, utilizzabile per NZM1, PN1, N(S)1, larghezza di adattamento=90mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC, base combinata da montare a scatto sulla sbarra 5mm o 10mm di spessore, collegamento superiore o inferiore, ruotando l'adattatore, resistente fino a 120 °C, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, numero di poli=a 3 poli, interasse sbarre=60mm, utilizzabile in interazione con il sistema di sbarre di distribuzione SASY 60i, approvato UL, tenere conto del depotenziamento