EATON MANIFACTURING - EAO104556 NZM3-XAD550 ADATTATORE NZM3 550A UL508 - 104556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 550 A
Breite des Adapters - 140 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Schienenabstand - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081043743
Artikelnummer
EAO104556
Herstellernummer
104556
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
550 A
Breite des Adapters:
140 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
0 mm
Schienenbreite:
30 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
NZM3-XAD550 ADATTATORE NZM3 550A UL508


