Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104604 NZM1-XFI300R DIFFEREN. 300MA 3P CLASSE A - 104604

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104604 NZM1-XFI300R DIFFEREN. 300MA 3P CLASSE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 3

  • Max. Verzögerungszeit - 200 ms

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044146

Artikelnummer

EAO104604

Herstellernummer

104604

Hersteller

EAO

Nennspannung:

200...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

3

Max. Verzögerungszeit:

200 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Blocco differenziale • 3 Poli • Montaggio: laterale destro • Allacciamento di serie: morsetto a martello